Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPYY3C0.75 50M KABEL, YY, 3 ADER, 0.75MM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775917
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPYY3C0.75 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPYY3C0.75 50M, 1775917, 177-5917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 40,74* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 60,61*
    € 72,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 48,69*
    € 57,94
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 8,74*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015010
    ab € 0,3047*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000
    ab € 0,2598*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.