Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7296 AMP AUDIO, DMOS, 15MULTIWATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776051
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 15 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 8 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: ± 10V bis ± 35V
  • Ausgang: 1 x Mono
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 30W x 1 bei 8 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7296, 1776051, 177-6051
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 4,67*
    € 6,75*
    2 Tage
    298
    2
    € 7,00*
    ab € 2,95*
    € 7,20*
    Lager 139
    634
    1
    € 14,99*
    ab € 4,68*
    € 9,45*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,92*
    € 12,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.