Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN C90-3106F14S-6P RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778593
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     C90-3106F14S-6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, C90-3106F14S-6P, 1778593, 177-8593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    C90-3102R14S-6S
    ab € 9,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.