Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN C90-3106F14S-2P RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778594
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     C90-3106F14S-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
MIL
R
Spezifikationen
Einsatzanordnung: 14S-2
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: -
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Verschluss: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: -
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    C90-3102R14S-2S
    ab € 7,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.