Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN C90-3102R10SL-4S RUNDBUCHSE, CHASSIS, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1778600
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     C90-3102R10SL-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: -
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HARWIN, C90-3102R10SL-4S, 1778600, 177-8600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    C90-3106F10SL-4P
    ab € 10,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.