Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX85C9V1-TAP ZENER-DIODE, 9.1V, 1.3W, 5%, DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779211
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C9V1-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX85C
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 9.1 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX85C9V1-TAP, 1779211, 177-9211
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0686*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,0506*
    € 0,0797*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0531*
    € 0,3513*
    Lager 139
    50512
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0441*
    € 0,6116*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6116*
    € 0,7278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4256*
    € 0,50646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3632*
    € 0,43221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1653*
    € 0,19671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0627*
    € 0,07461
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,058* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZV85-C9V1,113
    ab € 0,0485*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.