Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO PNP1WVJT-52-0R22 DRAHTWIDERSTAND, 0R22, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779292
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     PNP1WVJT-52-0R22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4.3 mm
  • Produktpalette: PNP V Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, PNP1WVJT-52-0R22, 1779292, 177-9292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,148*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP01WJ022KA10
    ab € 0,0279*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.