Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Drahtwiderstand
>
Artikel
YAGEO PNP1WVJT-52-47R DRAHTWIDERSTAND, 47R, 5%, 1W, AXIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1779299
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
PNP1WVJT-52-47R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser:
4.3 mm
Produktpalette:
PNP V Series
Widerstandstechnologie:
Drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
0ppm/°C bis +600ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
200 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Nennspannung:
-
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produktlänge:
10 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
47 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
YAGEO
,
PNP1WVJT-52-47R
,
1779299
,
177-9299
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0838*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4871*
€ 0,57965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCKNP01SJ0470A10 DRAHTWIDERSTAND, 47R, 5%, 1W, AXIAL
Multicomp
MCKNP01SJ0470A10
ab € 0,0278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen