Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Drahtwiderstand
>
Artikel
YAGEO PNP3WVJT-73-0R22 DRAHTWIDERSTAND, 0R22, 5%, 3W, AXIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1779305
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
PNP3WVJT-73-0R22
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser:
5.5 mm
Produktpalette:
PNP V Series
Widerstandstechnologie:
Drahtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
0ppm/°C bis +600ppm/°C
Nennleistung:
3 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial bedrahtet
Betriebstemperatur, max.:
200 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Nennspannung:
-
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produktlänge:
13 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
0.22 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
YAGEO
,
PNP3WVJT-73-0R22
,
1779305
,
177-9305
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,129*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCKNP03WJ022KAA9 DRAHTWIDERSTAND, 0R22, 5%, 3W, AXIAL
Multicomp
MCKNP03WJ022KAA9
ab € 0,0699*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN W21-0R22JI DRAHTWIDERSTAND, 0R22, 5%, 3W, AXIAL
TT-Welwyn
W21-0R22JI
ab € 0,484*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN W31-R22 JI DRAHTWIDERSTAND, 0R22, 5%, 3W, AXIAL
TT-Welwyn
W31-R22 JI
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen