Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO HHV-50JT-52-22M METALLSCH.WIDERSTAND 22M 5% 500MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779380
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     HHV-50JT-52-22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 3.3 mm
  • Produktpalette: HHV Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 3.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, YAGEO, HHV-50JT-52-22M, 1779380, 177-9380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0443*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2639*
    € 0,31404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VR37000002205JA100
    ab € 0,0609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.