Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-580-WT LABEL,VINYL, WEISS,19.05MM,6.4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779591
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-580-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Brady Labelizer Plus, LabelLite,VersaPrinter Printers, Sign Maker Systems &, HandiMark Label Makers
  • Länge des Bands: -
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,71*
    € 101,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,61*
    € 78,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,07*
    € 69,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,02*
    € 59,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,03*
    € 58,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.