Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-580-YL LABEL, VINYL, YEL, 19.05MM, 6.4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779592
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-580-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Brady Labelizer Plus, LabelLite,VersaPrinter Printers, Sign Maker Systems &, HandiMark Label Makers
  • Länge des Bands: -
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,15*
    € 101,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,58*
    € 99,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,71*
    € 78,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,54*
    € 68,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,02*
    € 63,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,30*
    € 57,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,35*
    € 56,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,37*
    € 55,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.