Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-750-580-RD LABEL,VINYL, ROT, 19.05MM,6.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779596
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-580-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbänder
Bürobedarf
Computer
Netzwerk-Produkte
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: -
  • Zur Verwendung mit: Brady Labelizer Plus, LabelLite,VersaPrinter Printers, Sign Maker Systems &, HandiMark Label Makers
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: -
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß auf Rot
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 6 Stück (ab € 6,91* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 83,85*
    € 99,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 82,96*
    € 98,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 63,49*
    € 75,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 53,14*
    € 63,24
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 48,40*
    € 57,60
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 46,46*
    € 55,29
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.