Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER LHS3-1TW/N KABELMARKIERUNG, H/S, 3/1, N, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779872
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     LHS3-1TW/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauchmarkierer
Innendurchmesser, max.: 3 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: LHS
  • Markierungstyp: Vorgedruckte Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 1 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Beschriftung: N
  • Maße Kabelmarkierung: 5mm x 6mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, PRO POWER, LHS3-1TW/N, 1779872, 177-9872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.