Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSC92-W2 SCHUTZGITTER F. LÜFTER MET. 92MM SILBER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1781186
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSC92-W2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
92mm-Axiallüfter
Farbe / Oberfläche:
Silber
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters:
Stahl, Drahtform
Mittenabstand Montagelöcher:
82.5 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
Fingerschutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutzgitter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MCSC92-W2
,
1781186
,
178-1186
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,987*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP MC32711 FINGER GUARD, STEEL, 92MM
Multicomp
MC32711
ab € 0,977*
Zubehör
MULTICOMP MC34259 FINGERSCHUTZ, 90MM, STAHL
Multicomp
MC34259
ab € 0,945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen