Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Case-Modding
>
Lüftergitter
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCSC92-P10 FINGERSCHUTZGITTER F. LÜFTER, KST, 92MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1781213
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCSC92-P10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Mittenabstand Montagelöcher:
82.5 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
92mm-Axiallüfter
Farbe / Oberfläche:
Schwarz
Ausführung des Ventilator-/Lüfterschutzgitters:
Kunststoff
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Lüfter & Gebläse
>
Fingerschutzgitter
Weitere Suchbegriffe:
Fingerschutzgitter
,
Gebläse
,
Kühlung
,
Lüfter
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MCSC92-P10
,
1781213
,
178-1213
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,11*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen