Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL90-18/56 RADIALLÜFTER, 121X121X37MM, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781421
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/56
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL90
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.67 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 23.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 37 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 121 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 46,08*
    € 61,80*
    Frei Haus
    ab € 56,13*
    € 73,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 68,38*
    € 118,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,60*
    € 141,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,33*
    € 138,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,37*
    € 117,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,13*
    € 96,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 79,59*
    € 94,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,38*
    € 81,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL90-18/00
    ab € 46,14*
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL90-18/50
    ab € 41,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.