Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF DU64.10 DRILL, CARBIDE, ¾ 0.4MM, 10PCS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1783565
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU64.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer
Elektrowerkzeuge
Spiralbohrer
Werkstattbedarf
Bohrergröße, metrisch: 0.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 38.1 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nutzlänge: 7 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,134* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,37*
    € 61,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.