Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Andere Embedded-Computer
>
Embedded-Development Kits - andere Embedded-Computer
>
Artikel
NXP TWR-S08LL64 MOD TOWER SYS S08LL64 BOARD M. LCD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1784756
Hersteller:
NXP
Herst.-Nr.:
TWR-S08LL64
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits:
8bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
S08LL
Prozessorhersteller:
NXP
Prozessorarchitektur:
HCS08
Lieferumfang des Kits:
Leiterplatte
Prozessorserie:
HCS08
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
MC9S08
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Andere Embedded-Computer
>
Embedded-Development Kits - andere Embedded-Computer
Weitere Suchbegriffe:
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
NXP
,
TWR-S08LL64
,
1784756
,
178-4756
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Computerkabel, geschirmt, seriell, D-Sub-Mini-Buchse, D-Sub-Mini-Buchse, 3.05m
Multicomp
SPC19941
ab € 6,32*
Zubehör
NXP TWR-LCD MODUL, TOWER SYSTEM, GRAPHIK LCD
NXP
TWR-LCD
ab € 171,56*
Zubehör
NXP TWR-MEM MODUL, TOWER SYSTEM, SPEICHER
NXP
TWR-MEM
ab € 101,83*
Zubehör
NXP TWR-PROTO BOARD TOWER SYS PROTOTYPING
NXP
TWR-PROTO
ab € 18,99*
Zubehör
Schurter SPST, Gull Wing 0,05VA (Ein)-Aus 12.5mm Knopf Schwarz
Schurter
1301.9320
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen