Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIED MOTION PREMOTEC 9904 111 31813 MOTOR, UMKEHRBAR 110VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784855
Hersteller:
     Premotec
Herst.-Nr.:
     9904 111 31813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motoren
Automatisierung
Elektromotoren
Motoren
Drehrichtung: Umkehrbar
  • Produktpalette: 9904 111
  • Drehzahl, max.: 250 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Eingangsleistung: 1.8 W
  • Anlaufdrehmoment: -
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • AC-Motor: Synchron
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V AC: 110 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 83,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,52*
    € 151,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,34*
    € 149,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,83*
    € 123,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,97*
    € 114,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,51*
    € 99,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.