Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 606-1300-011 FUSSSTASTER OHNE SCHUTZHAUBE 1XWECHSLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-178891
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     606-1300-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO / 1NC
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: F1
  • Außenhöhe: 220 mm
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Außenbreite: 70 mm
  • Außentiefe: 220 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BERNSTEIN, 606-1300-011, 178891, 178-891
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 61,57*
    € 73,98*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 62,18*
    € 74,34*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 63,09*
    € 74,86*
    € 5,00*
    ab € 63,76*
    € 75,29*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 95,50*
    € 136,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,11*
    € 161,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,20*
    € 159,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,77*
    € 125,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,52*
    € 122,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,50*
    € 113,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein
    6061800012
    ab € 68,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.