Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1120EUA-T HALLEFFEKTSENSOR, UNIPOLAR, 3SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1791402
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1120EUA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: SIP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • MSL: -
  • Einschaltpunkt, typ.: 35 G
  • Hall-Effekt-Typ: Schalter
  • Ausschaltpunkt, typ.: 25 G
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: allegro hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Schalter, ICs, Sensor-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A1120EUA-T, 1791402, 179-1402
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,90*
    Lager 139
    83179
    1
    € 14,99*
    ab € 0,545*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allegro Microsystems
    A1120LUA-T
    ab € 0,649*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.