Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht isolierte POL-DC/DC-Wandler, Zulassung für ITE-Anwendungen, ITE, 5.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793151
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-78AA5.0-1.0SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: R-78AA Series
  • DC/DC-Wandler: DIP für Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung, min.: 3 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Höhe: 8.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 9.6 mm
  • Tiefe: 15.3 mm
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 5.5 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, einstellbarer, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, RECOM POWER, R-78AA5.0-1.0SMD, 1793151, 179-3151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.