Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RB-0512D DC/DC, UNREG, 1W, 1KV, +/-12V, DUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793197
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RB-0512D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC
DC-Wandler
Durchsteckmontage
Isolierte
Produktpalette: RB Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 42 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 6 mm
  • Tiefe: 19.6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MEA1D0512SC
    ab € 3,7384*
    Ähnlich
    Murata
    NMA0512SC
    ab € 3,8284*
    Ähnlich
    Murata
    NMV0512SC
    ab € 5,47*
    Ähnlich
    Murata
    MEV1D0512SC.
    ab € 5,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.