Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RO-1205S DC/DC, UNREG, 1W, 12V, 05V, SIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793318
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RO-1205S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC
DC-Wandler
Durchsteckmontage
Isolierte
Produktpalette: RO Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Breite: 6 mm
  • Tiefe: 11.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.