Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, Poly, flach, M8, -55°C bis +105°C, ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793856
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     2778
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: -
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Plain Poly Washer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2778, 1793856, 179-3856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,455*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.