Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, Poly, abgestuft, M8, -55°C bis +105°C, ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793857
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: -
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Abgestufte Unterlegscheibe
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2772, 1793857, 179-3857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,371*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.