Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UT07128PH RUNDBUCHSE, STIFTKONT., GR.12, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1795853
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT07128PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Rundsteckverbinder UT0
Serie UT0 Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UT0 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse mit Gegenmutter
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpstift - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, eaton gehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UT07128PH, 1795853, 179-5853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 21,53*
    € 43,17*
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 21,18*
    € 43,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,47*
    € 42,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UT0S12JCS
    ab € 12,07*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM14M30K
    ab € 0,707*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UT06128SH
    ab € 19,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.