Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTS78E3P RUNDBUCHSE HISEAL GR.8 3POL STIFTKONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1795904
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS78E3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTS Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse mit Gegenmutter
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTS78E3P, 1795904, 179-5904
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    100
    € 14,99*
    ab € 11,85*
    € 20,35*
    € 8,95*
    ab € 13,27*
    € 21,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM14M30K
    ab € 0,707*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM20M12K
    ab € 0,485*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RM18W3K
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RX20D44
    ab € 391,63*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS6JC8E3S
    ab € 13,46*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTS78E3S
    ab € 10,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.