Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAS40-04 SCHOTTKY-DIODE, 2FACH, 40V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1797826
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAS40-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 200 mA
  • Produktpalette: BAS40
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 380 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAS40-04, 1797826, 179-7826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2916*
    € 0,347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2337*
    € 0,2781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1657*
    € 0,19718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0725*
    € 0,08628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BAS40
    ab € 0,0363*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.