Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N804 5MM X 2MM NEODYM-SCHEIBE, PK 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800037
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
eclipse neodymmagnet
Höhe: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, N804, 1800037, 180-0037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 5,00*
    € 8,01*
    Lager 139
    96
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 7,59*
    € 13,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,759* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    2192248
    ab € 8,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.