Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR1A222LB KONDENSATOR, 2200æF, 10V, 20%


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1800626
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A222LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: FR Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.47 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elkos, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1A222LB, 1800626, 180-0626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 0,699*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Paket
    ab 400 Pakete
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Paket
    ab 40000 Pakete
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Paket
    ab 60000 Pakete
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Paket
    ab 200000 Pakete
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Paket
    ab 400000 Pakete
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGLR10V228M13X26
    ab € 0,119*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FR1A222L
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    Rubycon
    10ZL2200MEFC12.5X20
    ab € 0,353*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.