Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Resettables
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC33163 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL, 30V, 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1800719
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC33163
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom:
6 A
Nennstrom, max.:
100 A
Produktpalette:
MC33
Haltestrom:
3 A
Zeit zur Auslösung:
10.8 s
Anschlussabstand:
5.1 mm
Sicherungsform:
Rechteckig
Länge:
11.4 mm
Höhe:
17.3 mm
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Dicke:
3 mm
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Nennspannung:
30 VDC
Durchmesser:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Thermistoren
>
Rückstellbare Sicherungen
>
Radial bedrahtete PPTCs
Weitere Suchbegriffe:
bedrahtete
,
PPTCs
,
Radial
,
Rückstellbare
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
Thermistoren
,
MULTICOMP PRO
,
MC33163
,
1800719
,
180-0719
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,146*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33161 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL 30V 1.85A
Multicomp
MC33161
ab € 0,126*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33162 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL, 30V 2.5A
Multicomp
MC33162
ab € 0,142*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33164 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL, 30V, 4A
Multicomp
MC33164
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen