Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Bedrahtet
>
Artikel
BROADCOM HLMP-CB1A-XY0DD LED, 5MM, INGAN, BLAU, 15DEG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1814422
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HLMP-CB1A-XY0DD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Produktpalette:
-
MSL:
-
LED-Montage:
Durchsteckmontage
LED-Bauform:
T-1 3/4 (5mm)
Linsenform:
Rund
LED-Farbe:
Blau
Lichtstärke:
12 cd
Wellenlänge, typ.:
470 nm
Abstrahlwinkel:
15 °
Durchlassstrom If:
20 mA
Durchlassspannung:
3.2 V
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
Standard-LEDs, einfarbig - unter 75mA
Weitere Suchbegriffe:
75mA
,
Anzeigen
,
Displays
,
einfarbig
,
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
Standard-LEDs
,
unter
,
BROADCOM
,
HLMP-CB1A-XY0DD
,
1814422
,
181-4422
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,91*
Lager 139
2 Tage
10445
€ 14,99*
ab € 0,59*
€ 2,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Idealtek
ST-LED
ab € 134,44*
Zubehör
BROADCOM HLMP-5029 LED-GEHÄUSE, ABGEWINKELT, 5MM, PK25
Broadcom
HLMP-5029
ab € 3,86*
Zubehör
MULTICOMP CLB300CTP + SPC125 LINSENTEILE 5MM FLACHBAUWEISE KLAR 5ST
Multicomp
CLB300CTP + SPC125
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen