Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG 0134 05 STECKER, R/A, DIN, BAJONETT, 5KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1814836
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0134 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, 0134 05, 1814836, 181-4836
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 7,43*
    € 8,69*
    1
    € 4,00*
    ab € 7,04*
    € 10,66*
    50
    Frei Haus
    ab € 8,05*
    € 11,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,93*
    € 12,99*
    Lager 139
    147
    1
    € 14,99*
    ab € 10,05*
    € 21,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,03*
    € 25,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0122 05
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Lumberg
    0107 05
    ab € 2,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.