Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SL1026-700 GASENTLADUNGSABLEITER, 3T, 700V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1815499
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL1026-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 20 kA
  • Produktpalette: SL1026 Series
  • Ansprechstoßspannung: 1.3 kV
  • DC-Zündspannung: 700 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SL1026-700, 1815499, 181-5499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,25*
    € 64,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,55*
    € 44,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.