Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20860-614 RACK, MULTIPAC PRO 4U 460 D, PLAIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1816051
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 4HE
  • Produktpalette: Multipac Pro
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: 18.11 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 177.8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 7 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 460 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 138,70*
    € 176,13*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 199,73*
    € 237,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,80*
    € 282,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 237,67*
    € 282,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,54*
    € 270,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,97*
    € 259,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,73*
    € 237,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schroff
    30118299
    ab € 10,20*
    Zubehör
    nVent Schroff
    20860-130
    ab € 24,69*
    Zubehör
    nVent Schroff
    20860-259
    ab € 20,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.