Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0SPF015.T SICHERUNG, SOLAR POWER, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1818402
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0SPF015.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: POWR-GARD SPF
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0SPF015.T, 1818402, 181-8402
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,14*
    € 9,38*
    10
    Frei Haus
    ab € 22,14*
    € 27,60*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 21,13*
    € 39,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.