Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kontakte für Rundsteckverbinder
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 2-66102-5 KONTAKT,PIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1822047
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
2-66102-5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
Kontakte
R
Steckverbinder
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Produktpalette:
Type III+
Zur Verwendung mit:
-
Kontaktmaterial:
Messing
Leiterstärke (AWG), max.:
20 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktausführung:
Stiftkontakt
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kontakte für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
AMP - TE CONNECTIVITY
,
2-66102-5
,
1822047
,
182-2047
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,392*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausziehwerkzeug 305183 305183 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
305183
ab € 10,22*
Zubehör
Crimpzange ohne Matrize 58495-1 58495-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,54*
Zubehör
TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,73*
Zubehör
TE Connectivity 58495-2 Rundstecker Montagewerkzeug 1 St.
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,45*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.2mm² → 1,25mm², 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate
TE Connectivity
91505-1
ab € 813,57*
Zubehör
TE Connectivity I Series, II Series Einsetzwerkzeug
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen