Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
3M 35 19MM BLUE ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 20M X 19.05MM
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1825452
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
35 19MM BLUE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
Banddicke, gesamt:
7mil (0.18mm)
Produktpalette:
Scotch 35
Rollenlänge - metrisch:
20 m
Rollenlänge - imperial:
65.6 ft
Bandbreite - Imperial:
0.75 Zoll
Trägermaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Bandbreite - Metrisch:
19 mm
Klebebandfarbe:
Blau
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Klebstoff:
Haftkleber auf Kautschukbasis
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Klebebänder
>
Elektro-Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
scotch elektroisolierband
,
elektroisolierband
,
Elektro-Isolierbänder
,
Klebebänder
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
3M
,
35 19MM BLUE
,
1825452
,
182-5452
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,82*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,39*
€ 17,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools T0957-1 Teppichmesser Edelstahl, Gelb Abbrechmesser
C.K Tools
T0957-1
ab € 9,03*
Zubehör
STANLEY 10-018 UNIVERSALMESSER MIT ARRETIERUNG
Stanley
10-018
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen