Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 632-02130 ZUGENTLASTUNG,PVC,4/3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1827046
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-02130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Material d. Kabeltülle: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Kabeldurchmesser, max.: 4 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: HV
  • Kabeltülle: Zugentlastung
  • Montagelochdurchmesser: 5.5 mm
  • Panelstärke, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 632-02130, 1827046, 182-7046
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,07155*
    € 0,08465*
    13 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 7,90*
    ab € 0,07184*
    € 0,08494*
    16 Tage
    unbekannt
    2000
    € 6,99*
    ab € 0,0726*
    € 0,0857*
    17 Tage
    unbekannt
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,0739*
    € 0,0872*
    Lager 139
    17673
    100
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,181*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    HOT KIT
    ab € 29,05*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.