Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CG0402MLC-05LG ESD-SCHUTZBAUSTEIN, 0402, 5V, 0.5PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1828730
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CG0402MLC-05LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: CG040
  • Nennspannung V AC: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): -
  • Nennspannung, V DC: 5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CG0402MLC-05LG, 1828730, 182-8730
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    26462
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0829*
    € 0,4504*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 0,95*
    3000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 1,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4504*
    € 0,53598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2378*
    € 0,28298
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1386*
    € 0,16493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1347*
    € 0,16029
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,504* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.