Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D391K20Y5PH63L2R KONDENSATOR, 390PF, 100V, 10%, Y5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1835015
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D391K20Y5PH63L2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: D Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kapazität: 390 pF
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, D391K20Y5PH63L2R, 1835015, 183-5015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0356*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1592*
    € 0,18945
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0737*
    € 0,0877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.