Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritperlen
>
Artikel
FAIR-RITE 2508056017Y2 FERRIT INDUKT,600R,2A,0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1838838
Hersteller:
Fair-Rite
Herst.-Nr.:
2508056017Y2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette:
-
Ferritmontage:
Oberflächenmontage
Bauform/Gehäuse der Ferritperle:
0805 [Metrisch 2012]
DC-Nennstrom:
2 A
DC-Widerstand, max.:
0.1 ohm
Toleranz der Impedanz:
± 25%
Impedanz:
600 ohm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.9 mm
Produkthöhe:
1.25 mm
Produktlänge:
2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Ferrite & Ferrit-Sortimente
>
Ferritperlen
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Ferrit-Sortimente
,
Ferrite
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
FAIR-RITE
,
2508056017Y2
,
1838838
,
183-8838
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0141*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferritperle für mittlere Stromstärken 600Ohm @ 100MHz 1.5A 0805
Laird Technologies
MI0805K601R-10
ab € 0,0429*
Ähnlich
TDK MPZ2012S601AT000 FERRITPERLE, 600 OHM, 2A, 0805
TDK
MPZ2012S601AT000
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen