Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHBS2RJ GRIFF, SCHWARZ, IP54,3 VORHÄNGESCHLOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841525
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHBS2RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Produktpalette: OT
  • Zur Verwendung mit: Schalter OT16FT bis OT125FT
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, ABB, OHBS2RJ, 1841525, 184-1525
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,28*
    € 8,88*
    € 8,95*
    ab € 6,33*
    € 9,21*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,63*
    € 10,72*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 7,65*
    € 10,75*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 12,24*
    € 19,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.