Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827633 ETIKETTEN, CE, 12.7X12.7MM, PK500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1845301
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 500
  • Beschriftung auf Etikett: CE
  • Etikettenhöhe: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, 7827633, 1845301, 184-5301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01428* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    17006
    ab € 61,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.