Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7827630 ETIKETTEN, CE, 7.62X6.35MM, PK500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1845304
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7827630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CE-Etikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
ce etikett
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 500
  • Beschriftung auf Etikett: CE
  • Etikettenhöhe: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 7.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, 7827630, 1845304, 184-5304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03264* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    17005
    ab € 62,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.