Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C702 10M008 700 2 SMARTCARD,C702,PUSHMATIC,12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1849558
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C702 10M008 700 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: PUSHMATIC C700
  • Kontaktmaterial: -
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Speicher / Karte: Chipkarte
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C702 10M008 700 2, 1849558, 184-9558
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,54*
    € 39,62*
    Lager 139
    82
    Frei Haus
    ab € 58,19*
    € 91,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,37*
    € 108,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,11*
    € 107,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,95*
    € 91,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,29*
    € 84,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,96*
    € 82,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,80*
    € 79,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,45*
    € 77,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,13*
    € 76,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,19*
    € 69,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.