Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 400 37.5 SA STRANGKÜHLKÖRPER FÜR LED, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850025
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 400 37.5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.39 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 33 mm
  • Wärmewiderstand: 7.8 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 37.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 10 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.48 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 400 37.5 SA, 1850025, 185-0025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,47*
    € 5,3193
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.