Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01418 CUTTER-MESSER,GROSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1850615
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: 110 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Klingenbreite: -
  • Messertyp: Bastelmesser
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Universalmesser, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D01418, 1850615, 185-0615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,665*
    € 1,98135
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,515*
    € 1,80285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    D01417
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.